Referenties
Bosch:2608577863
Rubix:A0890484
Fabrikant:2608577863
EAN:6949509251855

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS POINTTEQ 2.0MM 2608577863
Boren zonder dat geleidegaten nodig zijn, maakt je werk gemakkelijker. Met onze duurzame Metal HSS spiraalboor boor je nauwkeurige gaten zonder voorboren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 2 mm |
| Totale lengte | 60 mm |
| Snijlengte | 24 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 9,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
