TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-11.400A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-05-11.400A1-WJ30RE
Rubix:20412348
Fabrikant:6618404
EAN:4031132367989




Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 5XD HA DC150-05-11.400A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-05-20.000A1-WJ30RE
Projecting Length 71 mm.
Shank Length 45 mm.
Shank Length 45 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,4 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 71 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 x d |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,69 excl. BTW
/ stuk
€ 135,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen