TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-8.5
Volledig hardmetalen boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A6589DPP-8.5
Rubix:20307225
Fabrikant:5691061
EAN:4031132278117

Documenten
Productdetails : TITEX KOELKANAALBOOR VHM 12XD A6589DPP-8.5
Toepassingen
Boren (doorlopend gat); blind gat; stapelboren; kruisgat; schuin gatuitgang
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,5 mm |
| Totale lengte | 180 mm |
| Snijlengte | 123 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 436,80 excl. BTW
/ stuk
€ 528,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen