TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-13/64IN

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-13/64IN
Rubix:20300774
Fabrikant:5060332
EAN:4031132014326
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-13/64IN

Technische samenvatting

Boordiameter5,159 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-13/64IN


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-13/64IN

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,159 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,159 mm
51,40 excl. BTW
/ 5 stuks
62,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen