ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 6,5 - 864106
HSS spiraalboor, cilindrisch - zelfcentrerend
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:864106
Rubix:20850380
EAN:3660338185670

Documenten
Productdetails : ROEBUCK HSS SPIRAALBOOR CIL. CENTREREND DIA 6,5 - 864106
Toepassingen:
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
- elektrisch aangedreven machines
- stationaire machines
- laaggelegeerd staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,61 excl. BTW
/ stuk
€ 3,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
