TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-12

HSS-handruimers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:F1131-12
Rubix:A0309856
Fabrikant:5071514
EAN:4031132089867
TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-12
Technische samenvatting
Diameter12 mm
Totale lengte152 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-12


Lange aansnijding
HSS-handruimers F1131-12

Sterke punten

•Long chamfer

Toepassingen

Hole Making

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter12 mm
Totale lengte152 mm
Snijlengte76 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,87 excl. BTW
/ stuk
56,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen