Referenties
Walter Titex:F1131-28
Rubix:A0309836
Fabrikant:5071557
EAN:4031132090153

Documenten
Productdetails : TITEX HANDRUIMER HSS DIN206 H7 F1131-28
Lange aansnijding
HSS-handruimers F1131-28
Sterke punten
•Long chamfer
Toepassingen
Hole Making
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 28 mm |
| Totale lengte | 247 mm |
| Snijlengte | 124 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,20 excl. BTW
/ stuk
€ 242,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen