Referenties
Walter Titex:F4142-11
Rubix:A0308832
Fabrikant:5073246
EAN:4031132188935

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 11 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 175 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX HSS-MACHINERUIMER DIN208 H7 MET MC F4142-11
HSS-machineruimers met MC F4142-11
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 11 mm |
| Totale lengte | 175 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Snijlengte | 41 mm |
| Groeftype | spiraalgroeven; rechtssnijdend (right handed) |
| Type schacht | morse conus (din 228), mk1 b |
| Bekleding | blank geslepen / uncoated |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes