TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-6

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-6
Rubix:20687010
Fabrikant:5071897
EAN:4031132188560
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-6

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)6 mm
Totale lengte93 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-6


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)6 mm
Totale lengte93 mm
Materiaal mantelhss
Diameter handvat5,6 mm
Snijlengte26 mm
Groeftypelinker helix (links gedraaide spiraalgroeven)
Type schachtcilindrische schacht
Bekledingongecoat
Aantal snijkanten6
€ 25,94 excl. BTW
/ stuk
€ 31,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen