TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-5.8

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-5.8
Rubix:20300671
Fabrikant:5071895
EAN:4031132186276
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-5.8

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)5,8 mm
Totale lengte93 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-5.8


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-5.8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)5,8 mm
Totale lengte93 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat5,6 mm
Snijlengte26 mm
Groeftypescanalatura a spirale
Type schachtgambo cilindrico (din 212)
Aantal snijkanten6
€ 33,22 excl. BTW
/ stuk
€ 40,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen