TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.37

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-8.37
Rubix:A0308981
Fabrikant:5072917
EAN:4031132142531
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.37

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)8,37 mm
Totale lengte117 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-8.37


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-8.37

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)8,37 mm
Totale lengte117 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat8 mm
Snijlengte33 mm
77,71 excl. BTW
/ stuk
94,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen