Referenties
Walter Titex:F1352-19
Rubix:20300633
Fabrikant:5071854
EAN:4031132188829

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 19 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 189 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-19
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 19 mm |
| Totale lengte | 189 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 16 mm |
| Snijlengte | 58 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,01 excl. BTW
/ stuk
€ 122,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen