TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-2.3

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-2.3
Rubix:20300638
Fabrikant:5071859
EAN:4031132185798
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-2.3

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)2,3 mm
Totale lengte53 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-2.3


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-2.3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)2,3 mm
Totale lengte53 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat2 mm
Snijlengte12 mm
Groeftypelinksdrall
Type schachtcilindrische schacht
Bekledingonbekleed
Aantal snijkanten4
€ 30,03 excl. BTW
/ stuk
€ 36,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen