TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.86

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352HUN-2.86
Rubix:A0309463
Fabrikant:5072328
EAN:4031132137025
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.86

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)2,86 mm
Totale lengte61 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-2.86


Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-2.86

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)2,86 mm
Totale lengte61 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat2,86 mm
Snijlengte15 mm
€ 58,96 excl. BTW
/ stuk
€ 71,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen