Referenties
Walter Titex:F1352HUN-1.27
Rubix:A0309784
Fabrikant:5071968
EAN:4031132135434

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 1,27 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 34 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 0.01 F1352HUN-1.27
Walter-norm tot Ø 3,75 mm − met centreerpunten
HSS-machineruimers F1352HUN-1.27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 1,27 mm |
| Totale lengte | 34 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 1,27 mm |
| Snijlengte | 7,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,42 excl. BTW
/ stuk
€ 73,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen