TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-14.5

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-14.5
Rubix:20300624
Fabrikant:5071845
EAN:4031132188737
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-14.5

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)14,5 mm
Totale lengte162 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-14.5


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-14.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)14,5 mm
Totale lengte162 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat12,5 mm
Snijlengte50 mm
€ 71,53 excl. BTW
/ stuk
€ 86,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen