TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-8.6

HSS-machineruimers

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:F1352-8.6
Rubix:20300697
Fabrikant:5071923
EAN:4031132186900
TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-8.6

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)8,6 mm
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-8.6


Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-8.6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)8,6 mm
Totale lengte125 mm
Materiaal mantelhss-e
Diameter handvat9 mm
Snijlengte36 mm
Groeftypelinksdrall
Type schachtcilindrische schacht
Bekledingongecoat
Aantal snijkanten6
€ 42,68 excl. BTW
/ stuk
€ 51,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen