Referenties
Walter Titex:F1352-2.8
Rubix:20300643
Fabrikant:5071864
EAN:4031132191621

Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 2,8 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 61 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : TITEX MACHINERUIMER HSS DIN212 H7 F1352-2.8
Walter-norm tot Ø 1,3 mm
HSS-machineruimers F1352-2.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 2,8 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
| Snijlengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,03 excl. BTW
/ stuk
€ 37,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen