Referenties
Bahco:91-433-5P
Rubix:10071035
EAN:7311518260101


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal | bimetaal (bim) |
| Type | decoupeerzaagblad |
Productdetails : BAHCO DECOUPEERZAAG 8T 100MM 5D 91-433-5P (BL=5ST)
De Bahco decoupeerzaagbladen met T-schacht zijn ontworpen voor het zagen van metaal en passen op de meeste decoupeerzagen op de markt. De 91-M-serie omvat elf referenties in HSS en bimetaal, met verschillende lengtes en zaagcapaciteiten.
Kenmerken:
De standaard T-schacht, ook wel Euro-schacht genoemd, is compatibel met de meeste decoupeerzagen van de belangrijkste merken op de markt, zoals AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo en Milwaukee.
De serie bestaat uit twee materialen:
• snelstaal, of HSS, biedt een goede duurzaamheid en is geschikt voor het zagen van de meeste materialen;
• bimetaal, of BiM, combineert de zaageigenschappen van HSS met de flexibiliteit van koolstofstaal, waardoor de zaagbladen bijzonder breukbestendig zijn.
Het universele zaagblad is voorzien van een progressieve vertanding: de fijne tanden bevinden zich dicht bij de schacht voor het zagen van dunne materialen en worden naar de punt toe geleidelijk grover voor het zagen van dikkere materialen. Elke referentie wordt geleverd in een verpakking van vijf stuks op een informatiekaart, wat de opslag en traceerbaarheid in de werkplaats vergemakkelijkt.
Specificaties:
• Type schacht: T-schacht (Euro-schacht)
• Verpakking: 5 zaagbladen per kaart
• Bimetaalzaagbladen:
◦ 91-3PM-5P: totale lengte 100 mm, zaagbladlengte 77 mm, breedte 9,8 mm, dikte 1 mm, 15/23 TPI, type vertanding 2, materiaal BiM, gewicht 35 g
◦ 91-433-5P: totale lengte 100 mm, zaagbladlengte 77 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 8 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 28 g
◦ 91-522-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 13 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 21 g
◦ 91-611-5P: totale lengte 132 mm, zaagbladlengte 108 mm, breedte 9,8 mm, dikte 1 mm, 25 TPI, type vertanding 1, materiaal BiM, gewicht 46 g
◦ 91-612-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 0,9 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal BiM, gewicht 19 g
◦ 91-622-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 0,9 mm, 13 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 19 g
◦ 91-7V1-5P: totale lengte 132 mm, zaagbladlengte 108 mm, breedte 9,8 mm, dikte 1 mm, 14 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 45 g
• Zaagbladen van snelstaal:
◦ 91-502-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 36 TPI, type vertanding 1, materiaal HSS, gewicht 22 g
◦ 91-512-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal HSS, gewicht 21 g
◦ 91-512-25P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal HSS, gewicht 104 g
◦ 91-517-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 6,4 mm, dikte 1 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal HSS, gewicht 18 g
Kenmerken:
De standaard T-schacht, ook wel Euro-schacht genoemd, is compatibel met de meeste decoupeerzagen van de belangrijkste merken op de markt, zoals AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo en Milwaukee.
De serie bestaat uit twee materialen:
• snelstaal, of HSS, biedt een goede duurzaamheid en is geschikt voor het zagen van de meeste materialen;
• bimetaal, of BiM, combineert de zaageigenschappen van HSS met de flexibiliteit van koolstofstaal, waardoor de zaagbladen bijzonder breukbestendig zijn.
Het universele zaagblad is voorzien van een progressieve vertanding: de fijne tanden bevinden zich dicht bij de schacht voor het zagen van dunne materialen en worden naar de punt toe geleidelijk grover voor het zagen van dikkere materialen. Elke referentie wordt geleverd in een verpakking van vijf stuks op een informatiekaart, wat de opslag en traceerbaarheid in de werkplaats vergemakkelijkt.
Specificaties:
• Type schacht: T-schacht (Euro-schacht)
• Verpakking: 5 zaagbladen per kaart
• Bimetaalzaagbladen:
◦ 91-3PM-5P: totale lengte 100 mm, zaagbladlengte 77 mm, breedte 9,8 mm, dikte 1 mm, 15/23 TPI, type vertanding 2, materiaal BiM, gewicht 35 g
◦ 91-433-5P: totale lengte 100 mm, zaagbladlengte 77 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 8 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 28 g
◦ 91-522-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 13 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 21 g
◦ 91-611-5P: totale lengte 132 mm, zaagbladlengte 108 mm, breedte 9,8 mm, dikte 1 mm, 25 TPI, type vertanding 1, materiaal BiM, gewicht 46 g
◦ 91-612-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 0,9 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal BiM, gewicht 19 g
◦ 91-622-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 0,9 mm, 13 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 19 g
◦ 91-7V1-5P: totale lengte 132 mm, zaagbladlengte 108 mm, breedte 9,8 mm, dikte 1 mm, 14 TPI, type vertanding 3, materiaal BiM, gewicht 45 g
• Zaagbladen van snelstaal:
◦ 91-502-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 36 TPI, type vertanding 1, materiaal HSS, gewicht 22 g
◦ 91-512-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal HSS, gewicht 21 g
◦ 91-512-25P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 7,8 mm, dikte 1 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal HSS, gewicht 104 g
◦ 91-517-5P: totale lengte 77 mm, zaagbladlengte 53 mm, breedte 6,4 mm, dikte 1 mm, 21 TPI, type vertanding 2, materiaal HSS, gewicht 18 g
Sterke punten
• Compatibel met de meeste decoupeerzagen op de markt
• Progressieve vertanding vergemakkelijkt het zagen van materialen met verschillende diktes met één zaagblad
• Duurzaam zaagblad voor het zagen van metaal
• Progressieve vertanding vergemakkelijkt het zagen van materialen met verschillende diktes met één zaagblad
• Duurzaam zaagblad voor het zagen van metaal
Toepassingen
Deze decoupeerzaagbladen zijn bestemd voor het zagen van metaal in productieomgevingen, onderhoudsdiensten, bij montagewerkzaamheden en bij slotenmakerswerkzaamheden. Afhankelijk van de gekozen referentie zijn ze geschikt voor het zagen van dun plaatmetaal of dikkere metalen onderdelen. Dankzij de compatibiliteit met decoupeerzagen van verschillende merken kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in professionele gereedschapsparken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal | bimetaal (bim) |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5-delig (5 stuks op kaart) |
| Totale lengte | 100 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,15 |
| Aantal tanden | 3 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,43 excl. BTW
/ blister
€ 13,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen