Referenties
Walter Prototyp:30060-M5
Rubix:20493322
Fabrikant:5079107
EAN:4042446036218

Productdetails : PROTOTYP HANDTAPPENSET HSS BL/DL 6H DIN352 30060-M5
Voor lang- en kortverspanend materiaal
HSS-set handtappen 30060-M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 3 |
| Totale lengte | 50 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aansluiting | 4,9 mm |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,25 excl. BTW
/ stuk
€ 60,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen