CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D16,5 861162

HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861162
Rubix:20851916
EAN:3660338159732
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D16,5 861162
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter16,5 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte125 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D16,5 861162


Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16,5 mm
Totale lengte184 mm
Snijlengte125 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat12,7 mm
€ 30,75 excl. BTW
/ stuk
€ 37,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden