SPARTEX HSS SPIRAALBOOR GEWA. 0,5MM 863936 (OUD = 652201)
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:863936
Rubix:20621306
EAN:3660338184017

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS SPIRAALBOOR GEWA. 0,5MM 863936 (OUD = 652201)
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Boordiameter | 0,5 mm |
| Totale lengte | 22 mm |
| Snijlengte | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,48 excl. BTW
/ stuk
€ 0,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden