TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.9

HSS-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1211TIN-6.9
Rubix:A0310089
Fabrikant:5058960
EAN:4031132078472
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.9

Technische samenvatting

Boordiameter6,9 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211TIN-6.9


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211TIN-6.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,9 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat6,9 mm
€ 14,00 excl. BTW
/ stuk
€ 16,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen