SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 5,8MM - 863994

HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:863994
Rubix:20850280
EAN:3660338184598
SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 5,8MM - 863994
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 5,8MM - 863994


Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek25 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat5,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,20 excl. BTW
/ 10 stuks
8,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen