SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 10,1MM - 864029

HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:864029
Rubix:20850160
EAN:3660338184949
SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 10,1MM - 864029
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter10,1 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 10,1MM - 864029


Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter10,1 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek25 °
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat10,1 mm
24,20 excl. BTW
/ 10 stuks
29,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen