SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 15,5MM - 864044
HSS spiraalboor, cilindrische schacht, gewalst
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:864044
Rubix:20850190
EAN:3660338185090

Documenten
Productdetails : SPARTEX HSS GEWALSTE SPIRAALBOOR CILINDRISCH 15,5MM - 864044
Ideaal voor dagelijks gebruik in onderhoud
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 15,5 mm |
| Totale lengte | 178 mm |
| Snijlengte | 120 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 25 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 15,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 74,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen