TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-12.900A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-03-12.900A1-WJ30RE
Rubix:A0022444
Fabrikant:6968855
EAN:4031132393773

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD HA DC150-03-12.900A1-WJ30RE
VHM-boor met koelkanaal DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.5079in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,9 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | tialn (tinal) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 12,9 / 60 = 0,22 |
| Schacht | din 6535 ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | ijzerhoudende materialen, rvs, gietijzer, non-ferrometalen en kunststoffen (iso p/m/k/n/s/h/o). |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 155,49 excl. BTW
/ stuk
€ 188,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen