CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 4,2 - 860931

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860931
Rubix:20852368
EAN:3660338157462
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 4,2 - 860931
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 4,2 - 860931


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,2 mm
Totale lengte75 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat4,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,28 excl. BTW
/ stuk
2,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden