TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-2.1

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1263-2.1
Rubix:20685154
Fabrikant:5061137
EAN:4031132105901
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-2.1
Technische samenvatting
Boordiameter2,1 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-2.1


Type N
VHM-spiraalboren A1263-2.1

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,1 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek49 °
Snijrichtingrechter
Punthoek118 °
Diameter handvat2,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,36 excl. BTW
/ stuk
19,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen