CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 7,9 - 860968

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860968
Rubix:20852294
EAN:3660338157837
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 7,9 - 860968
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,9 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 7,9 - 860968


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Boordiameter7,9 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat7,9 mm
€ 478,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 578,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen