Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0480-015A1-SD S2BM
Rubix:A0514585
Fabrikant:8420846
EAN:7323227462240

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860-SD VHM BOOR 860.1-0480-015A1-SD S2BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-SD
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin |
| Tolerantie | h9 (schacht) ; h6 voor 3<dc≤6 : +0,004 tot +0,016 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | punt 140° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | warmtebestendige nikkelbasislegeringen (hrsa / superlegeringen) |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,20 excl. BTW
/ stuk
€ 192,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
