CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 13,0 - 861019

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861019
Rubix:20852192
EAN:3660338158346
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 13,0 - 861019
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 13,0 - 861019


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat13 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,55 excl. BTW
/ stuk
18,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden