COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0630-055A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0630-055A1-PM P1BM
Rubix:A0436608
Fabrikant:8151198
EAN:7323226354348
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0630-055A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter6,3 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte105 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0630-055A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter6,3 mm
Totale lengte106 mm
Snijlengte105 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte8,159
Schroefhoek24,465 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha), metriek 8
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstalen (ongelegeerd staal, laag koolstofhoudend staal, laaggelegeerd staal, hooggelegeerd staal en gietstaal)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat8 mm
€ 335,20 excl. BTW
/ stuk
€ 405,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen