CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,7 - 861041

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861041
Rubix:20852152
EAN:3660338158544
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,7 - 861041
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter2,7 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 2,7 - 861041


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,7 mm
Totale lengte61 mm
Snijlengte33 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2,7 mm
13,90 excl. BTW
/ 10 stuks
16,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen