DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 10,00 X 265 MM

Metaalboren A976

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:A97610.0X265
Rubix:20011720
EAN:7320760148693
DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 10,00 X 265 MM
Technische samenvatting
Boordiameter10 mm
Totale lengte265 mm
Snijlengte185 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSCO SPIRAALBOOR PFX A976 10,00 X 265 MM


HSS-E Extra lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 1869/1 PFX 130° ongecoat 15xD voor staal <1620 N/mm².
FORET 10,0 EXTRALONG 265 QC A976 HSCO TAILLE PFX

Toepassingen

• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10 mm
Totale lengte265 mm
Snijlengte185 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1869/1
Bekledingblank
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat10 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,15 excl. BTW
/ stuk
117,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen