CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 4,6 - 861060
HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:861060
Rubix:20852114
EAN:3660338158735

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 4,6 - 861060
Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,6 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | zirko |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
