FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T5

222A.T - Geslepen boren

Zie technische informatie

Referenties

Facom:222A.T5
Rubix:10106974
EAN:3148511506653
FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T5

Technische samenvatting

Boordiameter5 mm
Totale lengte85 mm
Type schachtcilindrisch
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM HSS METAALBOOR GESLEPEN 222A.T5


222A.T - Ground twist drills Weight: 0.006 kg.
d [mm]: 10,2L [mm]: 132[g]: 65

Sterke punten

• Voor staal tot 800 MPA, roestvrij staal, grijs gietijzer, aluminiumlegering.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht10 g
Afmeting verpakking (D x B x H)85x5x5 mm
Gewicht verpakking10 g
Boordiameter5 mm
Totale lengte85 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 / iso 235
Slijpengeslepen
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal tot 800 mpa, roestvast staal, grijs gietijzer en aluminiumlegeringen.
Snijmateriaalhss
Diameter handvat5 mm
Aangepaste tariefcode82075060
€ 3,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen