CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 6,1 - 861075

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861075
Rubix:20852084
EAN:3660338158889
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 6,1 - 861075
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 6,1 - 861075


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat6,1 mm
€ 44,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 53,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen