CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 10,3 - 861117

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861117
Rubix:20852000
EAN:3660338159305
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 10,3 - 861117
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO DIA 10,3 - 861117


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat10,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,25 excl. BTW
/ 5 stuks
66,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen