TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-11.906A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC150-08-11.906A1-WJ30TA
Rubix:A0022687
Fabrikant:6618723
EAN:4031132371160



Technische samenvatting
| Boordiameter | 11,906 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 163 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-11.906A1-WJ30TA
VHM-boor met koelkanaal DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 8xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4687in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,906 mm |
| Totale lengte | 163 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 200,90 excl. BTW
/ stuk
€ 243,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen