Referenties
GISS Cutline:845823
Rubix:20623578
EAN:3660338078613

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.9 MM - 845823
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen