Referenties
Vervangen ref.:6840856
GISS Cutline:845780
Rubix:20623406
EAN:3660338078187

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 4.6 MM - 845780
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,6 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 21,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
