DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD KOELKANAAL RC405 14.25MM
FORCE X volhardmetaalboor 5XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Zie technische informatieReferenties
Dormer:RC40514.25
Rubix:A0936200
Fabrikant:8882280
EAN:3603607343647




Productdetails : DORMER VHM FORCE X SPIRAALBOREN 5XD KOELKANAAL RC405 14.25MM
Hoogwaardige boor is speciaal ontworpen voor superieure boorkwaliteit bij hoge snelheden en voedingen (H9-gaattolerantie voor multimaterialen). Een 140° zelfcentrerende, 4-facet gespleten punt en CTW-flensconstructie. Koelgaten verbeteren spanenafvoer. TiAlN-topcoating verhoogt de oppervlaktehardheid, verbetert de slijtvastheid en verlengt de standtijd.
FORCE X volhardmetaalboor 5XD met koelmiddeltoevoer, TiAlN-coating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 14,25 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 82 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 267,22 excl. BTW
/ stuk
€ 323,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
