CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.3 MM - 845817

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845817
Rubix:20623554
EAN:3660338078552
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.3 MM - 845817
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter8,3 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 8.3 MM - 845817


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter8,3 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat8,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,20 excl. BTW
/ 10 stuks
65,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen