CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.4 MM - 845828

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845828
Rubix:20623598
EAN:3660338078668
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.4 MM - 845828
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.4 MM - 845828


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,4 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat9,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,30 excl. BTW
/ 10 stuks
77,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen