CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.6 MM - 845830

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:845830
Rubix:20623606
EAN:3660338078682
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.6 MM - 845830
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 9.6 MM - 845830


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat9,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,70 excl. BTW
/ 10 stuks
100,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen