Referenties
GISS Cutline:845837
Rubix:20623234
EAN:3660338078750

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 10.3 MM - 845837
Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 10,3 mm |
| Totale lengte | 133 mm |
| Snijlengte | 87 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 10,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,40 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 48,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden