CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.6,2 - 860826
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860826
Rubix:20853146
EAN:3660338156434

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.6,2 - 860826
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,2 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen