TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.5

HSS-diepgatboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1522-4.5
Rubix:20686402
Fabrikant:5061900
EAN:4031132150284
TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.5

Technische samenvatting

Boordiameter4,5 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX DIEPGATBOOR HSS DIN340UFL LANG A1522-4.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren, lang A1522-4.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter4,5 mm
Totale lengte126 mm
Snijlengte74 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat4,5 mm
€ 60,25 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 72,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen