TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13.5

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-13.5
Rubix:20303619
Fabrikant:5057139
EAN:4031132072715
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13.5

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte54 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-13.5


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-13.5

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte54 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat3,5 mm
€ 38,29 excl. BTW
/ stuk
€ 46,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen